Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec 86577 Flexible LED Leiste,Innen,RGB 24V VARDAflex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0593029
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     86577
EAN/GTIN:
     4012094865775
Suchbegriffe:
LED Leisten
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung alle 100 mm / 6 LEDs teilbar Anzahl der LEDs: 300 LED Abstand: 16,67 mm Ausstrahlwinkel: 120° CRI: - Lichtstrom pro Meter: 440 lm Betriebsspannung: 24V DC Leistung pro Meter: 14,4 W Lebensdauer L70B50: >= 69.000 h LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 2,2 Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional) Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle, 5x Einspeisung-Profi, 1x Direktverbinder-Profi
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 130,85*
€ 130,85*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 110,24*
€ 134,92*
€ 8,50*
ab € 113,37*
€ 139,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 117,81*
€ 143,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 121,43*
€ 148,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,92*
€ 160,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,91*
€ 158,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,33*
€ 151,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,25*
€ 145,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
68490
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.