Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax SK 10X40 E3 Sechskantschraube M10 DIN EN ISO 4017 L40mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0600488
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     SK10X40E3
EAN/GTIN:
     4013339080939
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantkopfschraube nach DIN EN ISO 4017. Die Festigkeitsklasse der Schraube ist auf dem Schraubenkopf eingeprägt. Speziell bei Anschlüssen, die vertikale Lasten über Reibung übertragen müssen, ist unbedingt auf das Schraubenanzugsmoment zu achten und mit dem Drehmomentenschlüssel zu überprüfen! Abmessungen (ca. Maße) Gewinde : M 10 Schraubenlänge : 40 mm Festigkeitsklasse : 70 Schraubenanzugsmoment : 32 Nm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 1,29*
€ 1,93*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,29838*
€ 1,94838*
100
€ 5,95*
ab € 1,76234*
€ 2,13234*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,4839*
€ 2,2139*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,5722*
€ 2,3422*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94838*
€ 2,31857
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80838*
€ 2,15197
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74838*
€ 2,08057
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68838*
€ 2,00917
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59838*
€ 1,90207
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,29838*
€ 1,54507
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.