Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick OD2-P300W200I0 Displacement Sensor Value 100-500 18-24V PNP M12 6048912


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0602168
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6048912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Optoelektronischer Sensor
optische sensorköpfe
Displacement-Messsensoren, OD Value, OD2-P300W200I0, Messbereich: 100 mm ... 500 mm, Art des Analogausgangs: Stromausgang, Typ. Lichtfleckgröße (Distanz): 1,9 mm x 3,9 mm (300 mm), Gehäusematerial: Kunststoff, Laserklasse: 2, Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, drehbare Steckereinheit, Digitalausgang: 2 x PNP
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 988,74*
€ 1.073,64*
Frei Haus
ab € 986,86*
€ 1.077,08*
Frei Haus
ab € 998,65*
€ 1.087,15*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.020,67*
€ 1.106,88*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.106,88*
€ 1.317,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.083,02*
€ 1.288,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.056,06*
€ 1.256,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.036,93*
€ 1.233,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.020,67*
€ 1.214,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.