| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0604473 Herst.-Nr.: 24895 EAN/GTIN: 4015162248951 |
| |
|
| | |
| Flachbild-Videomonitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung, Full HD Bildschirm 23,6 Zoll (diagonal 59,9 cm), 16:9 Format umschaltbar auf 4:3. Auflösung: 1920 x 1080 Pixel. Eingänge: 1x AHD/TVI/CVI, 1x PAL-Video (jeweils BNC mit Durchschleifausgang), 1x HDMI, 1x VGA, 1x PC-Audio, 1x Audio. Passend für AHD/TVI/CVI Kameras bis max. 4MP Auflösung (Darstellung jedoch in max. 1080p Auflösung). Leistungsaufnahme: max. 32/0,7 W. Energieklasse F. Inkl. 12V DC Netzgerät, Standfuß, Infrarot-Fernbedienung und HDMI-Kabel. Rückseitige Gewindebohrungen für 100mm VESA-Norm Halterungen (Wandhalterung WHM100F, WHM100SN2, WHM100A2 oder WHM200A optional erhältlich). Abmessungen: (ohne Standfuß): ca. 555 x 337 x 51mm. Abmessungen (inkl. Standfuß): ca. 555 x 400 x 145mm. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 355,48* | € 416,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 383,58* | € 447,09* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 383,87* | € 447,10* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 394,30* | € 460,37* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 391,80* | € 463,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|