| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0604719 Herst.-Nr.: 1048032000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Größe 5 80° LED 24W 2520lm 3000K Warmweiß DALI Version 1 Überdeckendes Einbaudetail Linsensystem wallwash Gehäuse: Aluminiumguss, als Kühlkörper ausgebildet, mit Verbindungsleitung L 500mm. Befestigungsring: Kunststoff, schwarz, 360° drehbar. Drehwinkel feststellbar. Einbauring: Kunststoff, weiß (RAL9002). Befestigung für Deckenstärken 1-30mm. Inklusive DALI Betriebsgerät. 4polige Steckklemme. LED-Modul: Hochleistungs-LEDs auf Metallkern-Leiterplatte. SDCM90. L80/B10 50.000h. Linsensystem aus optischem Polymer. Wandfluterreflektor: Kunststoff, aluminiumbedampft, silber glänzend. Abblendwinkel 80°. Die Leuchte ist raumseitig gegen Spritzwasser geschützt. Technische Daten Leuchtenlichtstrom 1319lm Anschlussleistung 30W Lichtausbeute 44lm/W Farbtoleranz SDCM 90 Lichtstromerhalt L80/B10 50000h LED failure rate 0,1% 50000h Dimmbereich 1%-100% Dimmmethode CCR Energieeffizienzklasse EEI A+ Einbautiefe 113mm Deckenausschnitt ø 168mm Gewicht 1,15kg EAC, CE, Schutzklasse II |
| | |
| | | |
| | | |
| |