Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEGA 84150 Pollerleuchtenrohr 160x160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0605477
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     84150
EAN/GTIN:
     4044017285568
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
BEGA Pollerleuchtenrohr 84150 für BEGA Systempollerleuchten. Mit eingebautem DALI-2 Passivinfrarot-Bewegungs- und Lichtsensor zur Integration in ein vorhandenes DALI-System. Für die Verwendung im modularen Systempollerleuchten-Programm. Passivinfrarotbewegungssensor (PIR), Reichweite 5-12 m, Öffnungswinkel horizontal bis ±75°, Öffnungswinkel vertikal +10° / -25°. Lichtsensor, Messbereich einstellbar über DALI-Cockpit 0-2047 lx. Eingebaute Zeit-Hysterese zur Unterdrückung schneller Helligkeitsschwankungen. Aluminium Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Grafit. Ohne Tür, mit eingebautem Anschlusskasten 71084. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 7 x 6 qmm mit Feinsicherung 6,3 A. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Abmessungen: 160 x 160 mm. Höhe über Flur 815 mm.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 535,25*
€ 625,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 544,68*
€ 633,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 559,39*
€ 646,54*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 602,46*
€ 690,48*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,48*
€ 821,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,69*
€ 804,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,24*
€ 774,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,87*
€ 753,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,46*
€ 716,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.