Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB FS403M-B20/0.03 FI/LS-Schalter Smissline TP 2CCL563110E0205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0606293
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCL563110E0205
EAN/GTIN:
     7612271442576
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von Einphasenstromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit I¿n = 30 mA) und Brandschutz (mit I¿n = 300 mA). Sie erfüllen die Produktnorm IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20). Die Kontaktierung erfolgt direkt über das Stecksockelsystem Smissline TP und die Aussenleiterkontaktierung kann bei einphasigen Geräten frei gewählt werden (L1, L2 oder L3)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,85*
€ 255,91*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 217,22*
€ 261,76*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 224,57*
€ 271,77*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 250,58*
€ 295,39*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 253,82*
€ 299,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,76*
€ 311,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,60*
€ 304,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,15*
€ 297,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,11*
€ 288,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,22*
€ 258,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.