| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0607337 Herst.-Nr.: 0321469 EAN/GTIN: 4029299468380 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Reflektorleuchte, Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss, weiß pulverbeschichtet, Farbe ähnlich RAL9016. Reflektorgehäuse aus Aluminiumdruckguss mit modernen, großzügig dimensionierten Kühlrippen für eine optimale, effiziente Wärmeableitung. Schutzart IP65. Geschäumte Dichtung zwischen den Gehäusehälften und zwischen Leuchtengehäuse und Reflektor. LED-COB-Modul für hohe Lichtströme von 5.000 bis 16.000 Lumen mit effizienter Lichtlenkung auf kleinstem Raum. Farbwiedergabeindex min. Ra80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (...840). Lichtlenkung mit robuster Linse aus Echtglas, über Aufnahme ring mit Dichtungsprofil am Reflektorgehäuse verschraubt. LED-Konverter im Leuchtengehäuse montiert. Integrierter Haltebügel für die Aufnahme des Befestigungszubehörs. Optik aus Echtglas mit breit strahlender Lichtverteilung. Montage: Seilpendel-, Rohrpendel-, Ketten- und Deckenmontage mit entsprechendem Befestigungszubehör. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led hallenleuchte ip65, hallenleuchten led, hallenleuchte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |