Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP UNITRONIC LiHCH (TP) 2x2x0,14 Daten Eca UNITRONIC LiHCH (TP) 2x2x0,14


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0608740
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0038302
EAN/GTIN:
     4044773052367
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 2x2x0,14, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.14, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, Halogenfreie Mischung, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Für gelegentlich bewegten Einsatz, Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad,Mit halogenfreiem LSZH-Außenmantel zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen,Mit Leiterquerschnitten ab 0,14 mm² zur niederfrequenten Datenübertragung ,Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt,Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100 zur eindeutigen Identifizierung der Einzeladern
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
€ 8,95*
ab € 1,2302*
€ 1,6472*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,13*
€ 1,82*
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,1424*
€ 1,8424*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 2,12*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,01*
€ 3,31*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,8424*
€ 2,19246
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,6424*
€ 1,95446
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,5124*
€ 1,79976
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,4524*
€ 1,72836
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,3824*
€ 1,64506
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,1424*
€ 1,35946
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103310+53112620
ab € 7,50*
Zubehör
Lapp Kabel
53111417 & 53119210
ab € 16,08*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.