Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX ROBOT 900 P 12G1 Steuerleitung 0028176/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0609978
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028176/500
EAN/GTIN:
     4044774660639
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT 900 P 12G1 500 M, Roboterleitung, 12G1, Aderidentifizierung: Nummern, U0/U: 300/500 V, PUR, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern und Handhabungsgeräten ,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette, mit horizontalen Verfahrwegen bis 10 m,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich, Nutzen: Längere Instandhaltungszyklen bei axial sehr hohen Torsionswinkeln sparen Kosten und steigern die Effizienz von Maschinen,Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial,Ausgesprochen witterungsbeständig mit Einsatzmöglichkeit in breitem Temperaturbereich,Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt maximale Produktperformance,Platzsparend aufgrund kleiner Außendurchmesser ,Bewährte Leitung, erfolgreich getestet auf 5 Mio Torsionszyklen,Spezielle Aderverseilung erlaubt zeitgleiches Biegen und Tordieren (Torsionswinkel bis ± 360°/m)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 9,5282*
€ 11,8382*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,52939*
€ 13,57939*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,57939*
€ 16,15947
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,35939*
€ 15,89767
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,83939*
€ 15,27887
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,22939*
€ 14,55297
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,83939*
€ 14,08887
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,52939*
€ 11,33997
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.