Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVN DALWPWWCW DALIWandpanel TunableWhite (weiß)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0610823
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     DALWPWWCW
EAN/GTIN:
     4037293014717
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Mit dem DALI-Wandpanel können Verbraucher mit variabler Farbtemperatur gesteuert werden. Da es sich um ein Tunable-White-Wandpanel handelt, werden zwei DALI Adressen benötigt. Die Farbtemperatur wird über das Touch-Wheel eingestellt. Zusätzlich zu den vier voreingestellten Dimmstufen ist es auch möglich bis zu vier Lichtszenen zu speichern. Da das Wandpanel als BUS-Geber fungiert ist der Einsatz der DALI Basisstation optional möglich, jedoch nicht zwingend nötig. Bei Betrieb als BUS-Geber (ohne DALI Basisstation) erfolgt der Anschluss an 230V, wobei maximal 50 Teilnehmer über ein Wandpanel gesteuert werden können. Außerdem können 3 weitere Wandpanel in das System mit eingebunden werden, welche über die BUS-Spannung des ersten Wandpanel (BUS-Geber) betrieben werden. Bei Betrieb mit der DALI Basisstation können max. 4 Wandpanel je Basisstation eingesetzt werden. Hierbei dürfen die Wandpanel nicht über 230V, sondern ausschließlich über die BUS-Spannung der DALI Basisstation betrieben werden. Darüber Hinaus besteht die Möglichkeit zwei Wandpanel über 230V in einem System zu betreiben, wobei nur eines der Wandpanel als BUS-Geber fungiert. Hierdurch können bis zu 100 Teilnehmer (50 je Panel) angesteuert werden. In dieses System können zwei zusätzliche Wandpanel über die BUS-Spannung mit eingebunden werden, wobei die steuerbare Teilnehmeranzahl unverändert bleibt. Die Montage ist ohne Probleme auf Schalterdosen möglich. Bitte beachten: Das Panel sendet einen Broadcast-Befehl, welcher alle Komponenten innerhalb eines BUS-Systems auf lineares Dimmen umstellt. Diese Funktion kann nicht abgeschaltet werden.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 110,84*
€ 137,24*
€ 5,95*
ab € 112,00*
€ 137,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,38*
€ 139,83*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 113,15*
€ 139,95*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,24*
€ 146,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,95*
€ 166,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,67*
€ 165,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,55*
€ 150,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.