Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI IRL080-3NDWS840O0250 Industrierohrleuchte, IP65/67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0611846
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0951223
EAN/GTIN:
     4029299518092
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Rohrleuchte der IRL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung klar, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 2710 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Kunststoff, weiß, Schutzart IP66 IP68 IP69k. Leuchte geeignet für Anbaumontage an Decke/Wand oder Pendelmontage mit entsprechendem Zubehör (separat zu bestellen). Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 230 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 176,71*
€ 220,81*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 177,35*
€ 221,43*
Frei Haus
ab € 182,81*
€ 227,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 186,67*
€ 232,66*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,43*
€ 263,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,74*
€ 262,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,96*
€ 243,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,68*
€ 236,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,35*
€ 211,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208520SI
ab € 20,21*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208520AQ
ab € 20,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.