| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0612400 Herst.-Nr.: 1565383310 EAN/GTIN: 4044538066851 |
| |
|
| | |
| Das Downlight ist die passende Beleuchtung für viele verschiedene Anwendungsbereiche. Spätestens jetzt kann die Umrüstung auf LED beginnen. Das Downlight ist mit einer Blendungsbegrenzung UGR=19 und einer Leuchtdichte von <3000cd/m² bei y = 65° nach EN-12464 für die Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen geeignet. Material: Aluminiumdruckguss weiß pulverbeschichte/Glas klar Abmessungen (ØxH): 185x115 mm Deckenbefestigung: mit Einbaufeder Farbwiedergabeindex Ra: 90 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 35.000 h (L80 B50) Betriebsgerät: nicht inklusive Dimmung: Betriebsgerätabhängig Betriebsgerätempfehlung: Art.-Nr. 8980410010 EL-40 Uni 350-1050 dim 1-10V Art.-Nr. 8980260350 EL-25 Uni 350-1050 dim Dali Art.-Nr. 8980420350 EL-40 Uni 350-1050 dim Dali |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbau downlights led, einbauleuchte led |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 54,63* | € 71,30* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 55,85* | € 72,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,54* | € 74,07* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,23* | € 74,75* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,10* | € 84,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|