Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 109441 CMP-20-PXSS2K Kabeleinf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0614847
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     109441
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 metall
kabelverschraubung m20
kabelverschraubungen metall
Kabelverschraubung mit Compound | explosionsgeschützt | Typ : CMP-20-PXSS2K | Herstellerteilenummer : 20PXSS2K1RA5 | Gewindegröße : M20x1,5 | Gewindelänge : 15 mm | Werkstoff : Messing vernickelt | Ausführung : 20 | Klemmbereich : 6,5 ... 14 mm | Schlüsselweite : 30,00 | Armierungsart : unarmierte Kabelarten | Innerer Mantel : 12,6 mm | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 20 , 21 | Schutzart (IP) : IP66 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex db IIC Gb | II 2 G Ex eb IIC Gb | Staubexplosionsschutz : II 1 D Ex ta IIIC Da | Umgebungstemperatur min. : -60 °C | Umgebungstemperatur max. : +85 °C | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode PXSS2K
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 42,88*
€ 56,12*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,02*
€ 56,25*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,54*
€ 56,83*
Frei Haus
ab € 44,08*
€ 57,78*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,15*
€ 64,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.