Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 218559 8102/21-32 Abzweigdose Ex e 218559


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0615186
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     218559
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose Ex e | explosionsgeschützt | Typ : 8102/21-32 | Bemessungsbetriebsspannung AC : 690 V | Bemessungsbetriebsstrom | Anschlussquerschnitt : 4 mm2 | Gehäusematerial : Polyesterharz | glasfaserverstärkt | Gehäuse Farbe : dunkelgrau | Abmessungen (B x H x T) : 71 x 161 x 45 mm | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : | II 2 G Ex eb IIC T6....T5 Gb | Staubexplosionsschutz : | II 2 D Ex tb IIIC T80 °C ....T90 °C Db | Umgebungstemperatur °C : -40 .... +40 °C | Silikonfrei : Nein | 5 ST Mantelklemme 4 mm2 | 3 ST 8161/7-M20-1304 | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 8102A
Weitere Suchbegriffe: abox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.