Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 147857 8537/2-701-7004 Sicherheits 12/16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0615437
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     147857
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter
Sicherheitsschalter 12 A / 16 A | explosionsgeschützt | Typ : 8146/5-V37-301-50-0150 | Ersatz von Typ : 8537/2-301-7004 | 8537/2-701-7004 | Bemessungsbetriebsspannung AC : 690 V / 690 V | Bemessungsbetriebsstrom : 12 A / 16 A | Gehäusematerial : Polyesterharz glasfaserverstärkt | Detaillierte Polzahl : 3 polig | Hilfskontakt Öffner : ohne | Hilfskontakt Schließer : 1 Schließer / nacheilend | Zusätzliche Klemme : mit N-Klemme | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb | Staubexplosionsschutz : II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db | Umgebungstemperatur min. : -40 °C | Umgebungstemperatur max. : +51 °C | Besondere Bedingungen für Erweiterte Umgebungstemperatur, | siehe Betriebsanleitung: | Erweiterte Umgebungstemp. min.: -40 °C | Erweiterte Umgebungstemp. max.: +69 °C | Schutzart (IP) : IP66 | Kabeleinführung : 2 x M25 Ø 7 ... 17 mm | 1 x M20 Ø 4 ... 13 mm | Anschlussquerschnitt : 2,5 ... 4 mm2 | Anschlussquerschnitt HIKO : 1,5 ... 2,5 mm2 feindrähtig | 1,5 ... 4 mm2 eindrähtig | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 8146L
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 298,88*
€ 353,33*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 299,39*
€ 353,87*
Frei Haus
ab € 301,48*
€ 356,52*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 303,15*
€ 357,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 341,38*
€ 398,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,87*
€ 421,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,90*
€ 412,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,02*
€ 383,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,21*
€ 376,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,39*
€ 356,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.