Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 145281 8491/25-024 Flachhupe 84 24V, DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0615577
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     145281
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
schallgeber
akustisches Signalgerät | akustischer Signalgeber | Druckfest gekapselt | erhöhte Sicherheit | Typ : 8491/25-024 | Gehäusematerial : PC/ABS | Gehäuse Farbe : schwarz | Schalldruckpegel : max. 105 dB(A) @ 1m | Vorsicherung : 8560/51-4143 | Sicherungsnennwert : 500 mA | Bemessungsbetriebsspannung AC : 0,00 V | Bemessungsbetriebsstrom : 0,35 A | Leistung : 0 W | Frequenzbereich : 0 Hz | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex eb mb IIC T5 Gb | Staubexplosionsschutz : II 2 D Ex tb IIIC T70 °C Db | Umgebungstemperatur min. : -40 °C | Umgebungstemperatur max. : +50 °C | Schutzart IP (IEC 60529) : IP65 | Kabel- u. Leitungseinführungen: 1 x M16 Ø 6,5 ? 9,5 mm | Abmessungen (L x B x H) : 104 x 178 x 207 mm | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 8491A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.036,03*
€ 1.157,98*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.073,67*
€ 1.176,07*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.089,84*
€ 1.195,24*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.176,07*
€ 1.399,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.155,80*
€ 1.375,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.119,00*
€ 1.331,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.094,58*
€ 1.302,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.073,67*
€ 1.277,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.