Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl 109375 Reduktion M50-M40 ZB 36 Polyamid schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0615687
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     109375
EAN/GTIN:
     4046827051067
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Reduzierung | explosionsgeschützt | Typ : M50-M40 | Außengewinde : M50 x 1,5 | Innengewinde : M40 x 1,5 | Schlüsselweite : 55,00 mm | Werkstoff : Polyamid | Ausführung : Metrisch / Metrisch | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex e II | Staubexplosionsschutz : II 2 D Ex tD A21 | Umgebungstemperatur min. : -40 °C | Umgebungstemperatur max. : +75 °C | Bescheinigung IECEX Gas : IECEx PTB 16.0026X | Bescheinigung ATEX Gas : PTB 04 ATEX 1040 X | Herstellerteilenummer : 10100994 | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode ACC1L
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, pvc reduktion, reduktion
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,04*
€ 19,04*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,04*
€ 19,17*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,83*
€ 19,36*
€ 3,90*
ab € 15,94*
€ 21,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,14*
€ 21,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.