Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 202159 8510/112-07-408-022 Zeitrel 202159


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0616707
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     202159
EAN/GTIN:
     k.A.
Zeitrelais | explosionsgeschützt | Typ : 8510/112-07-408-022 | Bemessungsbetät.spannung AC : 24,0 - 240,0 V | Bemessungsbetät.spannung DC : 24,0 - 48,0 V | Frequenz Hz (bei AC) : 50 , 60 | Ausführung : 2fach ansprechverzögert | mit Wischfunktion | Hilfskontakte : 2 (2 Schließer) | Zeitbereich min. : 0,05 s | Zeitbereich max. : 10 min | Gehäusematerial : Epoxidharz | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex de IIC | Schlagwetterschutz : I M2 Ex de I | Umgebungstemperatur min. : -20 °C | Umgebungstemperatur max. : +40 °C | Schutzart (IP) : IP20 | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 8510O
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.234,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.420,09*
€ 1.689,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.409,70*
€ 1.677,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.338,93*
€ 1.593,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.291,79*
€ 1.537,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.234,53*
€ 1.469,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.