Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 214659 8562/51-1020-060 LS 1p. B 6 214659


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0616947
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     214659
EAN/GTIN:
     k.A.
Leitungsschutzschalter | explosionsgeschützt | Typ : 8562/51-1020-060 | Polzahl : 1 | Bemessungsbetriebsspannung AC : 230,00 V | Bemessungsbetriebsspannung DC : 48 V | Bemessungsbetriebsstrom : 6 A | Auslösecharakteristik : B | Bemessungsschaltvermögen : 10 kA | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex de IIC T6 Gb | Schlagwetterschutz : I M2 Ex de I Mb | Umgebungstemperatur min. : -20 °C | Umgebungstemperatur max. : +60 °C | Schutzart (IP) : IP20 | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 8562B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 481,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,86*
€ 682,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,04*
€ 674,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,62*
€ 649,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,81*
€ 626,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,05*
€ 572,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.