Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 169562 8006/4-238-00 Last-/Motorsc 169562


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0617145
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     169562
EAN/GTIN:
     k.A.
Last-/Motorschalter | explosionsgeschützt | Typ : 8006/4-238-00 | Bemessungsbetriebsspannung AC : 690 V | Bemessungsbetriebsspannung DC : 220 V | Bemessungsbetriebsstrom : 25 A | Anzahl der Schaltstellungen : 9 | Detaillierte Polzahl : 8 P | Gehäusematerial : Epoxidharz | Kontaktmaterial : silber-zinnoxid | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb | Schlagwetterschutz : I M2 Ex db eb I Mb | Umgebungstemperatur min. : -50 °C | Umgebungstemperatur max. : +70 °C | 1,5 ... 6 mm2 | Anschlussart : Schraubklemme | Lebensdauer min. : 2 x 10^5 Schaltspiele | Kurzschlussfestigkeit : 20,00 kA | Kurzschlussschutz max. : 35 A gG | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 8006B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 702,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,83*
€ 958,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,23*
€ 952,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,86*
€ 918,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,82*
€ 888,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,46*
€ 835,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.