Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 158486 Sicherheitsbarr 9001/03-280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0617274
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     158486
EAN/GTIN:
     4046827025365
Ein-Kanal-Sicherheitsbarrieren | explosionsgeschützt | Typ : 9001/03-280-000-101 | Max. Spannung Uo : 28 V | Max. Strom Io : 0 mA | Max. Leistung Po : 0 mW | Anzahl der Kanäle : 1 | Potenzial : ret.barriers f.posit.potential | Einsatzbereich (Zonen) : 2 | Gasexplosionsschutz : II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] | Staubexplosionsschutz : II (1) D [Ex ia Da] IIIC | Bemessungsbetriebsspannung DC : 24 V | Maximaler Ausgangsstrom Imax : < 100 mA | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 9001A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 103,16*
€ 128,75*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 100,37*
€ 129,35*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 105,09*
€ 131,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,31*
€ 135,93*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,93*
€ 157,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,82*
€ 149,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,28*
€ 143,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.