Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 158530 Sicherheitsbarr 9001/51-280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0617277
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     158530
EAN/GTIN:
     4046827025488
Ein-Kanal-Sicherheitsbarrieren | explosionsgeschützt | Typ : 9001/51-280-110-141 | Max. Spannung Uo : 28 V | Max. Strom Io : 110 mA | Max. Leistung Po : 770 mW | Anzahl der Kanäle : 1 | Potenzial : für Messumformer | Einsatzbereich (Zonen) : 2 | Gasexplosionsschutz : II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] | Staubexplosionsschutz : II (1) D [Ex ia Da] IIIC | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 9001A
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 200,50*
€ 244,17*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 200,32*
€ 244,79*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 204,42*
€ 249,70*
Frei Haus
ab € 206,96*
€ 251,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 205,87*
€ 252,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,79*
€ 291,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,26*
€ 287,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,59*
€ 268,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,40*
€ 262,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,32*
€ 238,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.