Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 158933 Sicherheitsbarr 9002/10-187


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0617283
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     158933
EAN/GTIN:
     4046827026669
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Zwei-Kanal-Sicherheitsbarriere | explosionsgeschützt | Typ : 9002/10-187-270-001 | Max. Spannung Uo : 9,3 V | Max. Strom Io : 270 mA | Max. Leistung Po : 630 mW | Anzahl der Kanäle : 2 | Potenzial : positiv / negativ Potenzial | Einsatzbereich (Zonen) : 2 | Gasexplosionsschutz : II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] | Staubexplosionsschutz : II (1) D [Ex ia Da] IIIC | Bemessungsbetriebsspannung DC : 6 V | Maximaler Ausgangsstrom Imax : 122 mA | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 9002A
Weitere Suchbegriffe: schutztürwächter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 159,20*
€ 198,04*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 160,25*
€ 198,67*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 159,36*
€ 202,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 164,41*
€ 204,82*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,67*
€ 236,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,79*
€ 213,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,01*
€ 203,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,25*
€ 190,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.