Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 171471 9170/22-12-13s Schaltverstä MSHA Zulassung, zweikanalig 171471


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0617367
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     171471
EAN/GTIN:
     k.A.
ISpac Schaltverstärker Feldstromkreis Ex i explosionsgeschützt Typ : 9170/22-12-13s Max. Spannung Uo : 9,6 V Max. Strom Io : 10 mA Max. Leistung Po : 24 mW Nennspannung : 24 V DC Anzahl der Kanäle : 2 Ausgang pro Kanal : 1 Wechsler LFD Relais : Nein Leitungsfehlertransparenz : Nein Umgebungstemperatur min. : -20 °C Umgebungstemperatur max. : +70 °C Für weitere Info siehe : www.stahl.de Webcode 9170A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 666,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,81*
€ 906,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,04*
€ 899,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,40*
€ 865,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,19*
€ 840,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,55*
€ 793,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.