| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0617584 Herst.-Nr.: 205116 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Optisches Signalgerät Xenon Blitzleuchte | explosionsgeschützt | Typ : FL60/B/D50/R/EU | Gehäusematerial : Aluminium, pulverbeschichtet | seewasserbeständig | Gehäuse Farbe : normalrot | Material Lichthaube : Polycarbonat | Linsenfarbe : Rot | Anzahl der Lampen : 1 | Leuchtmittel : Xenon Blitzröhre | Blitzlicht : 5,0 J | Blitzfrequenz : 1 Hz | Lichtstärke effektiv : 14 cd | Vorsicherung : - | Bemessungsbetriebsspannung DC : 24,00 V | Toleranz : -10,0 - 10,0 % | Nennstrom bei DC : 0,22 A | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : | II 2 G Ex d IIB T4 / T6 Gb | Staubexplosionsschutz : | II 2 D Ex tb IIIC 135 °C / 85 °C Db | Geltungsbereich : Europäische Union (ATEX) | IECEx | Umgebungstemperatur min. : -35 °C / -35 °C | Umgebungstemperatur max. : +60 °C / +40 °C | Betriebstemperatur min. : -35 °C | Betriebstemperatur max. : +60 °C | Schutzart IP (IEC 60529) : IP66 | Befestigungsteile : beigelegt | Kabel- u. Leitungseinführungen: als Zubehör bestellbar | Verschlussstopfen : 1 x M20 x 1,5 | Höhe : 276 mm | Breite : 148 mm | Länge : 145,000 mm | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode FL60B |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |