Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 205153 FL60/C/N50/R/EU, ATX, V6 Blitzleuchte, Yodalex, Optischer Alarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0617609
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     205153
EAN/GTIN:
     4046827053191
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Ex-Leuchte
Warnlampe
Optisches Signalgerät Xenon Blitzleuchte | explosionsgeschützt | Typ : FL60/C/N50/R/EU | Gehäusematerial : Aluminium, pulverbeschichtet | seewasserbeständig | Gehäuse Farbe : normalrot | Material Lichthaube : Polycarbonat | Linsenfarbe : Rot | Anzahl der Lampen : 1 | Leuchtmittel : Xenon Blitzröhre | Blitzlicht : 5,0 J | Blitzfrequenz : 1 Hz | Lichtstärke effektiv : 14 cd | Vorsicherung : - | Bemessungsbetriebsspannung AC : 230,00 V | Toleranz : -10,0 - 10,0 % | Nennstrom bei AC : 0,045 A | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : | II 2 G Ex d IIB+H2 T4 / T6 Gb | Staubexplosionsschutz : | II 2 D Ex tb IIIC 135 °C / 85 °C Db | Geltungsbereich : Europäische Union (ATEX) | IECEx | Umgebungstemperatur min. : -20 °C / -20 °C | Umgebungstemperatur max. : +60 °C / +40 °C | Betriebstemperatur min. : -20 °C | Betriebstemperatur max. : +60 °C | Schutzart IP (IEC 60529) : IP66 | Befestigungsteile : beigelegt | Kabel- u. Leitungseinführungen: als Zubehör bestellbar | Verschlussstopfen : 1 x M20 x 1,5 | Höhe : 276 mm | Breite : 148 mm | Länge : 145,000 mm | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode FL60B
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.008,25*
€ 1.107,68*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.039,26*
€ 1.141,39*
Frei Haus
ab € 1.038,42*
€ 1.146,42*
Frei Haus
ab € 1.283,23*
€ 1.391,21*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.141,39*
€ 1.358,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.133,56*
€ 1.348,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.097,29*
€ 1.305,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.071,78*
€ 1.275,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.039,26*
€ 1.236,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.