Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 205216 YA90/C/N/IN Hupe (MECHTRIC) VAC, IECEx 205216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0617633
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     205216
EAN/GTIN:
     k.A.
akustisches Signalgerät | akustischer Signalgeber | Druckfest gekapselt | Typ : YA90/C-N-EN-RN-ME-00-00-00 | Gehäusematerial : Polyester (GRP) | Material Horn : ABS, flammhemmend | Gehäuse Farbe : rot (RAL 3001) | Schalldruckpegel : max. 115 dB(A) @ 1m | Bemessungsbetriebsspannung AC : 230,00 V | Toleranz : -10 ? 10 % | Bemessungsbetriebsstrom : 0,045 A | Leistung : 0 W | Frequenzbereich : 0 Hz | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex d IIC T6 Gb | Staubexplosionsschutz : II 2 D Ex tb IIIC T85 °C Db | Umgebungstemperatur min. : -60 °C | Umgebungstemperatur max. : +60 °C | Schutzart IP (IEC 60529) : IP66 | Befestigungsteile : beigelegt | Kabel- u. Leitungseinführungen: als Zubehör bestellbar | Verschlussstopfen : 1 x M20 x 1,5 | Abmessungen (L x B x H) : 210 x 325 x 210 mm | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode YA90A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 766,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,74*
€ 1.038,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,96*
€ 1.035,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,73*
€ 1.001,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 814,51*
€ 969,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,75*
€ 912,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.