| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0617686 Herst.-Nr.: 205369 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Optisches Signalgerät Xenon Blitzleuchte | explosionsgeschützt | Typ : FL60/B/D50/Y/UL | Gehäusematerial : Aluminium, pulverbeschichtet | seewasserbeständig | Gehäuse Farbe : rot (RAL 3001) | Material Lichthaube : Polycarbonat | Linsenfarbe : Gelb | Anzahl der Lampen : 1 | Leuchtmittel : Xenon Blitzröhre | Blitzlicht : 5,0 J | Blitzfrequenz : 1 Hz | Lichtstärke effektiv : 42 cd | Vorsicherung : - | Bemessungsbetriebsspannung DC : 24,00 V | Toleranz : -10,0 - 10,0 % | Nennstrom bei DC : 0,22 A | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : | II 2 G Ex d IIB+H2 T4 Gb | Staubexplosionsschutz : | II 2 D Ex tb IIIC 135 °C Db | Geltungsbereich : Europäische Union (ATEX) | Kanada | IECEx | USA | Umgebungstemperatur min. : -20 °C | Umgebungstemperatur max. : +60 °C | Betriebstemperatur min. : -25 °C | Betriebstemperatur max. : +66 °C | Schutzart IP (IEC 60529) : IP66 | Befestigungsteile : beigelegt | Kabel- u. Leitungseinführungen: als Zubehör bestellbar | Verschlussstopfen : 1 x 1/2 NPT | Höhe : 276 mm | Breite : 148 mm | Länge : 145,000 mm | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode FL60B |
| | |
| | | |
| | | |
| |