| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0618290 Herst.-Nr.: 140F1711 EAN/GTIN: 5703466243299 |
| |
|
| | |
| Dünnbett-Set mit Opti Uhrenthermostat, flexiblem Fühlerschutzrohr DN10, Kunststoffnägel, Montageanleitung. Die selbstklebende Dünnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung ist montagefertig konfektioniert und wurde speziell für den Einbau in Ausgleichmasse oder Flexkleber direkt unterhalb des Fußbodenoberbelages entwickelt. Bedingt durch die geringe Aufbauhöhe von nur 4 mm ist sie ideal für die Renovierung und Modernisierung von Bädern, Duschen, Küchen usw. Dieses Fußbodentemperiersystem eignet sich besonders für den nachträglichen Einbau in verwinkelten und/oder großen Räumen, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt. Die Heizleitung mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI-Schutzschaltung, ist auf einem Kunststoffnetz aufgebracht. Die Länge der Anschlussleitungen beträgt 2,3 m. Kaltleiter: 1 x 2,3m, 2x1,0mm², Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 90°C, spezifische Heizleistung: 150 W/m², Längenbelastung: 11W, Isolierung: PVC bleifrei / FEP, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur:5°C, Kleinster Biegeradius: 6 x dA, Berechnungsbreite 50 cm, Lieferbreite: 48 cm, Mattenhöhe: 4 mm, Schutzart: IPX7, Zulassung : IEC 60335-2-96, Fläche 1,0 m², 0,5 x 18,0 m |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 590,41* | € 668,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 593,50* | € 670,78* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 594,20* | € 674,76* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 639,54* | € 724,40* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 829,97* | € 925,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|