| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0620425 Herst.-Nr.: 662541 EAN/GTIN: 4043544715883 |
| |
|
| | |
| Lichtkanal 060 Anbau- und Pendelprofil (Länge nach Maß) für architektonische Lichtgestaltung, hochwertiges extrudiertes Aluminiumprofil für einfache Decken-, Wand- oder abgehängte Montage, Lichtlenkung durch hocheffiziente nanoOptix-Folien von LTS mit Mikrolinsenstruktur und verschiedene Abstrahlcharakteristiken (Batwing/breitstrahlend, tiefstrahlend, Wallwasher) oder über Standardfolie opal diffus oder Diffusorglas opal vorgesetzt, LTS-nanoOptix-Folien sind optional erhältlich bis 150 m Länge (Vorteile: keine Stoßkanten, durchgängiges homogenes Lichtbild über die ganze Folienlänge), sehr einfache werkzeuglose Click-Montage und Durchkontaktierung der Lichteinsätze, Gehrungsschnitte für Flächen, Wand/Decke innen, Ecke außen/innen möglich (Schnittkosten auf Anfrage), Lichteinsätze und (erforderliches) Zubehör separat bestellen, Profil ohne Lichtlenkungsfolien oder Acrylglasdiffusor vorgesetzt Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Abmessungen (BxH): 60 x 50 mm Gewicht: 1.410 kg |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 52,76* | € 68,85* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,29* | € 74,22* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 71,33* | € 91,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|