Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI STORA-LK-I-LED D1200/830 OS-DA Rundes Leuchtenelement direkt- ind. str.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0620793
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     SPC0630054
EAN/GTIN:
     4029299512700
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Pendelleuchte der Stora-LK-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt/indirekt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 13920 lm in Lichtfarbe 830, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Aluminium, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät DALI. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 230 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.134,67*
€ 2.348,12*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.145,89*
€ 2.349,09*
Frei Haus
ab € 2.152,71*
€ 2.370,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.241,94*
€ 2.465,80*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.349,09*
€ 2.795,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.320,63*
€ 2.761,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.228,03*
€ 2.651,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.177,19*
€ 2.590,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.145,89*
€ 2.553,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.