Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS ML-A 070.1040.14 APB/DALI Monoline 070 25W 840 2370LM DALI si-elox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0621123
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     663505
EAN/GTIN:
     4043544725691
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Linearleuchte für direkte Decken-, Wand- oder abgehängte Montage, symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Drahtseilabhängungen (mit Einspeisung) oder Wandhalter (2 Stück) separat bestellen, Gehäuse aus Aluminium, Enddeckel aus Zinkdruckguss, Acrylglasdiffusor prismatisch bündig mit Profilführung und werkzeugloser Einrasttechnik, direkter Decken- oder Wandanbau über Schraubmontage, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert Leuchtmittel: LED linear | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 833873 | 833878 Systemleistung: 22.8 W Leuchten-Lichtstrom: 2160 lm Systemeffizienz: 94.73 lm/W Moduleffizienz: 164.17 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 18.6/19.9 (C0/C90) Schutzklasse: I Schutzart: IP40 Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 1416 x 70 x 80 mm Gewicht: 4.360 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 230,16*
€ 281,82*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 230,61*
€ 282,31*
Frei Haus
ab € 233,95*
€ 284,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 252,14*
€ 303,33*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,31*
€ 335,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,43*
€ 330,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,11*
€ 319,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,58*
€ 308,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,61*
€ 274,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
652152
ab € 22,87*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
667804
ab € 191,65*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
652040
ab € 22,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.