Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 19302203 LED-Flexband 24V DC 5W/m 20m 3000 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0626726
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     19302203
EAN/GTIN:
     4251433927563
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Flexplatine, 20 m, CRI > 95, 5,0 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 3.000K, CRI > 95 LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.B. indirekte oder direkte Beleuchtungen, Lichtdecken, Gastronomiebeleuchtungen und vielem mehr.Länge: 20000.0 mm Lampenleistung je Meter: 5.0 W/m, Lichtstrom je Meter: 430.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 60 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 16,7mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden. Die maximale Systemlänge von 20.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 443,48*
€ 443,48*
Frei Haus
ab € 388,85*
€ 449,48*
Frei Haus
ab € 392,73*
€ 453,90*
€ 8,50*
ab € 395,63*
€ 457,41*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 401,36*
€ 462,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,06*
€ 549,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,36*
€ 544,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,72*
€ 524,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,67*
€ 512,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,36*
€ 477,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,82*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,83*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 67,40*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 59,03*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600070
ab € 15,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600260
ab € 12,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18207000
ab € 53,92*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756080
ab € 13,70*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756260
ab € 10,37*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 12,89*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651260
ab € 13,20*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651070
ab € 17,78*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53605260
ab € 20,06*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 31,52*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.