| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0626846 Herst.-Nr.: 14052223 EAN/GTIN: 4251433926238 |
| |
|
| | |
| LED-Bodeneinbauleuchte, V4A, IP67, schaltbar, edelstahl, rund. Einbaumontage, Bodenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Bodenmontage, Material: Edelstahl V4A / Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP67, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 485 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Abstrahlwinkel: 36°, Mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: schaltbar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Bodeneinbaulampe, Smart Home Bodeneinbauleuchte, bodeneinbauleuchten led ip67, einbauleuchte led, bodeneinbaulampen led |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 125,51* | € 125,51* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 108,48* | € 132,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,99* | € 133,98* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 112,38* | € 136,86* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 114,08* | € 138,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|