| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0626871 Herst.-Nr.: 663075 EAN/GTIN: 4043544721402 |
| |
|
| | |
| Linearleuchte für direkte Decken- oder abgehängte Montage, symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Drahtseilabhängungen (mit Einspeisung) separat bestellen, Gehäuse aus Aluminium, Enddeckel aus Zinkdruckguss, Acrylglasdiffusor opal bündig mit Profilführung und werkzeugloser Einrasttechnik, direkter Deckenanbau über Schraubmontage, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert Leuchtmittel: LED linear | 830 | CRI 80 | 3000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h Systemleistung: 25.7 W Leuchten-Lichtstrom: 2510 lm Systemeffizienz: 97.66 lm/W Moduleffizienz: 156.66 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 25.7/26.0 (C0/C90) Schutzklasse: I Schutzart: IP40 Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 1136 x 45 x 60 mm Gewicht: 1.710 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Hängeleuchte, LED Pendellampe, LED Pendelleuchte, Lichtleiste, Linienleuchte, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, Smart Home Hängeleuchte, Smart Home Pendellampe, Smart Home Pendelleuchte, lichtleiste led, deckenanbauleuchte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,33* | € 194,07* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 159,94* | € 194,59* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 164,92* | € 199,02* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 166,67* | € 201,71* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 178,04* | € 216,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|