Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 SC CY 1x 10 PVC/PVC UL/cUL AWM Nordam. 1062941


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0626940
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1062941
EAN/GTIN:
     4044777040179
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY 1X10, Einaderleitung, 1X10, Basic-Line, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, Schleppkette, Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren,Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet,Auch zur festen Verdrahtung im Schaltschrank bzw in Anwendungen geeignet, wo durch limitierte Platzverhältnisse und Mindestbiegeradien der Einsatz mehradriger Leitungen schwierig ist,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, moderat dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette, Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad,Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik,Langlebiger Schleppketteneinsatz bei moderaten Verfahrwegen oder Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse Basic Line),UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 65,00*
ab € 3,763*
€ 4,643*
100
Frei Haus
ab € 4,31*
€ 5,30*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,77217*
€ 5,65217*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,65217*
€ 6,72608
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,23217*
€ 6,22628
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,10217*
€ 6,07158
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,90217*
€ 5,83358
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,64217*
€ 5,52418
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,77217*
€ 4,48888
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.