Multi-Touch-Display mit SPS, XV-303, Sortiment: XV300 15,6, Funktion: HMI-PLC (PLC integriert), Bedienpanel mit SPS und 2. Ethernet-Schnittstelle, gemeinsame Merkmale der Baureihe: Ethernet-Schnittstelle, CAN, USB-Device, USB-Host, RS232, RS485, Slot für SD-Karte, Betriebssystem Windows Embedded Compact 7 pro, Visualisierungssoftware Runtime Lizenz integriert, Display-Art: Farbdisplay, TFT, Anti-Glare, Touch-Technologie: Kapazitiver Multitouch (PCT), Anzahl Farben: 16777216 (Farbtiefe 24 Bit), Auflösung: WXGA, 1366 x 768 Pixel, Hochkantprojektierung: ja, Bildschirmdiagonale: 15.6, widescreen Zoll, Glasfront im Aluminium-Rahmen mit Aluminium-Druckgruss-Gehäuse und Kunststoff-Gehäuse, Betriebssystem: Windows Embedded Compact 7 Pro, PLC-Lizenz: PLC-Lizenz inklusive, Lizenzscheine für onboard Schnittstellen: nicht erforderlich, integrierte Schnittstellen: 2 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x RS232, 1 x RS485, 1 x CANopen®/easyNet, 1 x USB-Host 2.0, 1 x USB-Device, Ausführung Front: Einscheiben-Sicherheitsglas im Aluminium-Rahmen, gehärtet und entspiegelt, Verwendung: Einbau, Steckplätze: für SD-Karte: 1, Speicherkarte Automatisierung: optional mit SD-Karte -> Art.-Nr. 181638, Steckbare Kommunikationsbaugruppen (optional): nein, Touchsensor: Multifinger Touchscreen, Verlustleistung: 21,6 W, Schutzart (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontseitig nach EN 60529-1), IP20 (rückseitig nach EN 60529-1), NEMA 4X, NEMA12 (nach NEMA 250-2003) |