Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGA 100022347 HD3-FanOut-Modul 0,5HE 6xLCD MM violett 1xMPO male 12x50µ OM4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     4147-M0627297
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022347
EAN/GTIN:
     4018359535902
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
telegärtner patchpanel
lwl patchpanel
Platz ist kostbar, besonders in Rechenzentren und Technikräumen beispielsweise der Telekommunikationsanbieter. Hohe Kosten pro Quadratmeter erfordern eine optimale Nutzung mit möglichst vielen Anschlüssen auf engstem Raum. Gleichzeitig müssen die Steckverbindungen robust, zuverlässig und einfach zu handhaben sein. Dazu kommt der technologische Wandel als steter Begleiter der IT-Hardware. Die passende Verkabelung muss hierzu ein Höchstmaß an Flexibilität bieten, um Veränderungen effizient umsetzen zu können. Diese gegensätzlichen Forderungen erfüllt das neue Verteilsystem HD3 – High Density, High Durability, High Diversity – und bietet dem Anwender die Packungsdichte, die Nutzungsdauer, die Leistung und die Flexibilität für die Netze von heute und morgen. Module für Glasfaser-, Twisted-Pair- und Koaxleitungen für die Installation vor Ort wie auch für den Einsatz anschlussfertiger Strecken, individuell kombinierbar und in Sekundenschnelle auszutauschen – das neue HD3-Verteilsystem ist die optimale Lösung, wenn höchste Ansprüche an Anschlussdichte, Qualität, Handhabung, Wirtschaftlichkeit, Flexibilität und Zukunftssicherheit gestellt werden. Leistungsmerkmale: Zurückversetzte Montage der Module innerhalb des Baugruppenträgers möglich, Chassis von Baugruppenträger und Modulen mit elektrisch leitfähiger Oberfläche für impedanzarmen Potenzialausgleich, Werkzeugloser Tausch der Module in Standardposition in kürzester Zeit, LWL-Module für Breakout-/Mini-Breakout-Kabel, für anschlussfertige Glasfaserstrecken, mit integrierter Spleißkassette und als FanOut-Modul mit rückseitigem MPO/MTP®-Anschluss, Bis zu 144 Fasern mit LC-Steckern pro Höheneinheit mit MPO/MTP®-Modulen Anmerkungen: Modul mit 6 Kupplungen LC Duplex OM4 violett vorn und 1 Kupplung MPO/MTP® hinten, halbe Höhe (17 mm) Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 271,03*
€ 276,96*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 271,41*
€ 277,48*
Frei Haus
ab € 273,74*
€ 279,74*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 277,97*
€ 291,37*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 288,55*
€ 294,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,48*
€ 330,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,39*
€ 330,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,72*
€ 328,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,00*
€ 327,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,41*
€ 322,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.