Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 311662.000.730 Pendelleuchte LED/70W-3000K LP1200, s+f 7950 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0627385
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     311662.000.730
EAN/GTIN:
     4051859259213
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Pendelleuchte in elliptischer Form. Rahmen Aluminium-Strangpressprofil eloxiert. Baldachin Aluminium eloxiert. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal/mikro-prismatisch. Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Lichtaustritt direkt 60%, indirekt 40%. Geeignet für Pendel. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. Bei Pendellängen bis 2 m erfolgt die Stromführung über Seilpendel. Ab 2 m Pendellänge muss die Stromführung über eine separate Zuleitung erfolgen. Betriebsgerät im Baldachin integriert. Mit Casambi smart+free Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (UGR < 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.007,02*
€ 2.205,17*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.015,43*
€ 2.206,13*
Frei Haus
ab € 2.032,78*
€ 2.226,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.130,47*
€ 2.334,32*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.133,93*
€ 2.338,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.206,13*
€ 2.625,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.187,97*
€ 2.603,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.101,52*
€ 2.500,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.052,81*
€ 2.442,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.015,43*
€ 2.398,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.