| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0628751 Herst.-Nr.: 1841224 EAN/GTIN: 3660849506230 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Innenmonitor zur Zugangskontrolle von Haustür und Einfahrts- oder Garagentor und Steuerung von bis zu 5 io-Funkanwendungen bzw. Produkte. - Zentrale io-Funksteueurng mit 5 Kanälen - Integrierter Bildspeicher für 100 Besucherfotos, erweiterbar via SD-Karte - Privatmodus: Unterdrückung des Klingeltones - Intercom-Funktion: Sprachverbindung zwischen zwei Innenstationen - Auch als Szenario-Player in Verbindung mit Somfy TaHoma verwendbar Lieferumfang: Innenstation VPS-M703 mit Bildspeicher, Schrauben, Dübel Anzeige: 7(17,78 cm) Farb-TFT, Auflösung: 800x480 Pixel Regelungen: Lautstärke, Farbe, Helligkeit, Klingellautstärke Steuerung: drahtgebunden: elektrischer Türöffner, Einfahrts- oder Garagentor, Funk: bis zu 5 io-Anwendungen Klingeltöne: 8 Bildspeicher: 100 Besucherfotos Standard, erweiterbar mit SD-Karte Spannungsversorgung: über 2-drahtigen Bus Betriebstemperatur: -10 GradC bis 50 GradC Schutzart: IP20 Maße (BxHxT): 224 x 150 x 29 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 272,10* | € 321,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4147 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 271,86* | € 321,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 286,91* | € 339,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 309,96* | € 362,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 328,25* | € 384,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|