Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI STORA-LK-I-LED D1200/840 OS Rundes Rundes Leuchtenelement direkt- ind. str.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0629715
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     SPC0620055
EAN/GTIN:
     4029299512632
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Pendelleuchte der Stora-LK-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt/indirekt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 14500 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Aluminium, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 230 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.081,65*
€ 2.229,76*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.091,90*
€ 2.230,67*
Frei Haus
ab € 2.100,82*
€ 2.250,68*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.186,26*
€ 2.338,67*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.230,67*
€ 2.654,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.193,93*
€ 2.610,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.120,44*
€ 2.523,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.095,95*
€ 2.494,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.091,90*
€ 2.489,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.