Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 312264.002.19 TWINDOT K 65W 8100lm 830 ws Sensorik Pendelleuchte PMMA klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0630697
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312264.002.19
EAN/GTIN:
     4051859261728
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED-Pendelleuchte mit extrem flachen und rahmenlosen Erscheinungsbild. Leuchtenmittelsteg aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Transparenter Lightguide aus UV-stabilem Acrylglas (PMMA) mit TWINDOT-Prismatik. Lichtlenkung durch perfekt blendfreie TWINDOT-Technologie für angenehm sanftes Licht mit weichen Schatten. Gleichmäßig breite Lichtverteilung indirekt und direkt. Lichtaustritt direkt 55%, indirekt 45%. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar mit transparenter Anschlussleitung. Betriebsgerät im Leuchtenmittelsteg integriert. Integrierter Sensor zur tageslicht- und präsenzabhängigen Lichtsteuerung. Präsenzerfassungsbereich einstellbar über integrierte Shutter zwischen 40° und 90°. Arbeitsbereich Lichtsensor: 20-800 lx (gemessen am Sensor). Montagehöhe: 2-5 m. Erfassungsbereich (bei einer Höhe von 2,5 m): ø 1,8-5 m. Max. Erfassungsbereich (bei max. Montagehöhe von 5 m): ø 7 m. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (UGR < 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 719,77*
€ 810,71*
Frei Haus
ab € 725,74*
€ 819,81*
Frei Haus
ab € 735,14*
€ 827,52*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 753,14*
€ 847,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 803,95*
€ 898,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,60*
€ 1.008,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,88*
€ 1.005,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,49*
€ 974,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,79*
€ 944,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,14*
€ 896,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.