Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 612175.0031.76, 33 W, 4000 lm, 730, Mastansatz- und Mastaufsatzleuchten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0631708
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     612175.0031.76
EAN/GTIN:
     4051859366348
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Funktionsorientierte Mastansatz- und Mastaufsatzleuchte im modernen Design. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Mastaufsatz mit integrierter Leitungsführung und Edelstahlschrauben. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar. Asymmetrische Lichtverteilung für Flächenbeleuchtung (P oder C Beleuchtungsklassen). Leuchten für Mastzopf ø 76 mm (mit optionalem Reduzierstück auch für Mastzopf ø 60 mm geeignet). Werkzeuglose Wartung/Austausch durch Eccentric-Lock-System mit Trennstecker und Hybrid-Lock-System. Komplett mit Anschlussleitung 4 x 1,0 mm², Länge 8 m.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 339,91*
€ 400,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 340,85*
€ 400,70*
Frei Haus
ab € 344,45*
€ 403,99*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 346,97*
€ 406,89*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 351,84*
€ 411,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,04*
€ 489,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,20*
€ 482,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,69*
€ 464,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,38*
€ 456,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,84*
€ 418,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982589.000
ab € 257,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.