| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0632636 Herst.-Nr.: BNI0099 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unsere E/A-Module sind mit ihrem robusten Gehäuse optimal für den Einsatz in rauer industrieller Umgebung geeignet. Die E/A-Hubs basieren auf M12- oder M8-Steckverbindern und sind leicht und kostensparend zu installieren und zu warten. Schnittstelle=IO-Link 1.1, Betriebsspannung Ub=18...30.2 VDC, Anschluss (COM 1)=M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert, Anschluss Steckplätze=8x M8x1-Buchse, 3-polig, Digitale Eingänge=8x PNP, Typ3, Ein-/Ausgänge konfigurierbar=nein, Zusatzfunktion=Erweiterungsport, Gehäusematerial=Zink, Druckguss, Abmessung=30 x 32.5 x 132 mm, Umgebungstemperatur=-5...70 °C, Schutzart=IP67 verschraubter Zustand, Übertragungsrate=COM2 (38.4 kBaud), Prozessdatenzyklus min.=3.2 ms, Prozessdaten IN=1 Byte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4147 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 190,15* | € 235,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 195,88* | € 243,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 205,04* | € 255,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|