Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135 CH SW 0,6/1 kV Dca 3G2,5 1123477/100 Steuerleitung hfr


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0633958
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123477/100
EAN/GTIN:
     4044774603216
Suchbegriffe:
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 3G2,5 100 M, Steuerleitung, 3G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, HFFR, Aderidentifizierung: Farben, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für den Außenbereich geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen, Nutzen: Einfache Handhabung und Installation aufgrund flexibler Ausführung,Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad,UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung,Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall,Sehr robust durch verstärkten Außenmantel mit mind 1,8 mm Wanddicke
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 4,5371*
€ 5,6071*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,51146*
€ 6,79146*
100
€ 5,95*
ab € 5,7423*
€ 6,9823*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,79146*
€ 8,08184
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,32146*
€ 7,52254
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,12146*
€ 7,28454
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,84146*
€ 6,95134
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,58146*
€ 6,64194
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,51146*
€ 5,36864
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,59*
Zubehör
Cimco
12 0104
ab € 30,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.