Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELU 22095 TOPFLEX®-EMV-2YSLCY-J 4G120 Transparent Motor- Servo- u.Geberltg.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0634041
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22095
EAN/GTIN:
     4060892149689
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt +5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt für Leitungs Ø: bis 12 mm  10x Leitungs Ø > 12 mm  15x Leitungs Ø fest verlegt  4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5 Aderisolation aus Polyethylene (PE) Aderkennzeichnung BR, SW, GR Adern konzentrisch in Lagen verseilt 1. Abschirmung mit Spezial-Aluminiumfolie 2. Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85% Außenmantel aus Spezial-PVC Mantelfarbe: transparent mit Metermarkierung Eigenschaften: Geringe Betriebskapazität Kleiner Kopplungswiderstand bewirkt eine gute elektromagnetische Verträglichkeit Diese geschirmte Motoranschlussleitung mit niedriger Betriebskapazität der Einzeladern durch spezial PE-Aderisolation und geringer Schirmkapazität ermöglicht eine verlustärmere Leistungsübertragung gegenüber PVC-Anschlussleitungen Durch die optimale Abschirmung wird ein störfreier Betrieb von Frequenzumrichtern ermöglicht Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Prüfungen: PVC selbstverlöschend und flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B) Erfüllt EMV-Anforderungen nach EN 55011 bzw. DIN VDE 0875 Teil 11 Hinweise: Strombelastbarkeit bei Dauerbetrieb bis 30°C Umgebungstemperatur. Bei ab- weichenden Umgebungstemperaturen gelten die Umrechnungsfaktoren und darüber hinaus die Festlegungen in DIN VDE 0298 Teil 4. Verwendung: Als Anschluss- und Verbindungsleitung bei mittlerer mechanischer Beans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,88688*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 110,11688*
€ 131,03909
pro Meter
ab 2 Meter
€ 109,27688*
€ 130,03949
pro Meter
ab 5 Meter
€ 103,02688*
€ 122,60199
pro Meter
ab 10 Meter
€ 99,65688*
€ 118,59169
pro Meter
ab 500 Meter
€ 84,88688*
€ 101,01539
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.