| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0634707 Herst.-Nr.: 340300003 EAN/GTIN: 4041254314389 |
| |
|
| | |
| LED-Hallenleuchte, TRIANO L, 166 W, 27000 lm, SKI, IP65, breitstrahlend, 5000 K, Ra= 80, Ta -25 °C/+60 °C, L80>100000 h (@Ta 25°C), L80>80000 h (@ Ta max), Optik PC klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, für Lebensmittelbereiche, für Räume mit erhöhter Brandgefahr, Lieferzustand: Teilmontiert (EVG-Gehäuse/LED-Gehäuse), EAN/GTIN:4041254314389.LED-Hallenleuchte TRIANO L, bestehend aus pulverlackiertem Geräte- und LED-Gehäuse, mehrteilig, thermisch getrennt. Gerätegehäuse aus stranggepresstem Aluminium mit integrierten Kühlrippen, eingebautem Betriebsgerät, Ringöse zur 1-Punkt Aufhängung und Schnellverbindungsstecker. LED-Gehäuse, vierteilig, aus Aluminium-Druckguss mit integrierter Kühlrippenstruktur, LED-Modulen sowie PC-Abdeckungen mit integrierten Optiken. LED-Module, Multi-Layer Technologie, mit direkter Anbindung an das Gehäuse zur Gewährleistung eines optimalen Thermomanagements. EVG mit Überlast- und Kurzschlussschutz. Elektrischer Anschluss über Schnellsteckverbindung (FastConnect), Stecker vormontiert, Buchse beiliegend. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 537,63* | € 619,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 560,04* | € 640,57* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 564,07* | € 644,71* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 566,16* | € 646,49* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 606,34* | € 691,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|