Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 180 MS 2X2,5 0046628/100 Silikonleitung UL/CSA AWM


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0634756
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0046628/100
EAN/GTIN:
     4044774671185
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 MS 2X2,5 100 M, Anschlussleitung, 2X2.5, U0/U: 300/500 V, Silikon, Aderidentifizierung: Farben, -60°C - 180°C, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechnik- Galvanisierungstechnik- Kunststoffverarbeitung- Generatoren- und Transformatorenbau- Windenergieanlagenbau,Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen Isolier- und Mantelwerkstoffe von herkömmlichen Kabeln und Leitungen nach kurzer Zeit brüchig werden und verspröden, Nutzen: Nach Beflammung zurückbleibendes SiOAschegerüst besitzt isolierende Eigenschaften,Gute Flexibilität vereinfacht die Verlegung bei limitierten Platzverhältnissen,Dickere Leitungskonstruktion erfüllt den FT-1 Flammtest und ist somit für die externe Verbindung von Apparaten und Geräten zugelassen,Zertifiziert für die USA und Kanada für exportorientierte Maschinen-, Geräte- und Apparatebauer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 65,00*
ab € 3,895*
€ 4,895*
100
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 5,62*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,89822*
€ 6,05822*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,05822*
€ 7,20928
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,61822*
€ 6,68568
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,39822*
€ 6,42388
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,12822*
€ 6,10258
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,90822*
€ 5,84078
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,89822*
€ 4,63888
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.