Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PTFIX 6X4-NS35A BU 3273660 Verteilerblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0638018
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3273660
EAN/GTIN:
     4055626646459
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock blau
hutschiene verteilerblock
Verteilerblock, Block mit waagerechter Ausrichtung, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 6, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,269*
€ 3,159*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,414*
€ 3,354*
Lager 4147
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,51178*
€ 3,48178*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,5787*
€ 3,6032*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,6122*
€ 3,6222*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,48178*
€ 4,14332
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35178*
€ 3,98862
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09178*
€ 3,67922
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51178*
€ 2,98902
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,8178* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 231,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 196,73*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 216,93*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 231,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 16,01*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,7341*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,6563*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0001
ab € 18,65*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0011
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0021
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0031
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0041
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,1764*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,1564*
Zubehör
Phoenix Contact
3030336
ab € 0,2072*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.